カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- フジトク(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
- エスコ(16)
- 第一計器(7)
- 右下精器製造(5)
- ラスタバナナ(5)
- イハラサイエンス(4)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4)
- SK11(4)
- 旭計器工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BeHAUS(3)
- 東洋国際(3)
- カクダイ(2)
- イチネンTASCO(2)
- ニッタ(2)
- エナパック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r3/8×g3/8」の検索結果

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
ゲージコック FCシリーズ
長野計器¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)
長野計器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス
ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)
長野計器¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体気体使用流体温度(℃)-45~80材質(接液部)ステンレス製
パイプサイホン FP20シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)
長野計器¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下