カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 継手(17)
- 油圧機器・油圧ホース(246)
- 高圧用アダプタ(104)
- 高圧用ニップル(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- カプラー(11)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ(1)
- 農業機械(46)
- 動力式噴霧器パーツ(8)
- 測定用品(56)
- ジョイント(18)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- メカニカル部品(47)
- 制御機器(31)
- パソコン/周辺機器(25)
- バイク部品(20)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 切削工具(7)
- 電動工具(7)
- 自動車純正部品(5)
- 清掃用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農具(4)
- 溶接用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(36)
- 清水製作所[継手](50)
- EARTH MAN(1)
- イチネンTASCO(2)
- ミヤコ(4)
- アソー(3)
- 麻場(6)
- ヤマト産業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- 東海ゴム工業(1)
- SMC(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(67)
- フジトク(56)
- THK(47)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ラスタバナナ(19)
- CKD(15)
- 東洋国際(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g3/8 r3/8」の検索結果

中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス
東洋国際¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】60
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
...














![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)

![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)


![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)



![SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727134-130919-02.jpg)







![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)