『おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士』は、引き上げやすく、ずり落ちないはきやすいズボンです。ゴム部分の表裏にすべる生地を使用しているのでおしりに引っ掛かりにくく、力が弱い方でもスルッとはけます。すべり止め付きでずり落ちを防止し、トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくく、片手でもはきやすいです。裾を絞っているので足さばきが良く、動きやすいのが特長です。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士用ズボンに。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50
性別男性用
適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104
軽くてやわらかな素材。選べる股下2サイズ。後ろに手が回らない、おしりに引っ掛かってズボンが上げられない・・・そんな悩みをスッキリ解決するおしりスルッとパンツ。おしりに引っ掛かりにくく引き上げやすい。ゆったりめのウエストゴムで、引き上げやすい。トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくい。ゴム取替え口でウエスト調節可能。ウエストゴムが調節できるので、自分に合ったゴムの強さに調整できます。ウエストゴム部分の表裏にすべる生地使用。すべり止めは前2箇所。すべり止めがあることで、片手ではきやすくなります。軽くてやわらかな素材。のびのび素材すべりもよく、ホーム着にぴったり。安心の深ばき。腰元を包み込みお腹周りをカバーする。名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。
仕様名前記入欄付き
適合婦人用
材質ポリエステル100%、のびのび素材
対応ゴムの取替え可能
使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
適合サイズ(cm)目安/(対応ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93、(対応ヒップ)M:87~95・L:92~100・LL:97~105・3L:102~110
ポケット両脇ポケット付き
関連キーワード