2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)
用途一般建築土木、コンクリート二次製品 。海・河川で使用できます。ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。 仕様ストレートタイプ 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)
用途一般建築土木、コンクリート二次製品 。海・河川で使用できます。ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。 仕様ストレートタイプ 内容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

関連カテゴリ