絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
528件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
  • 動力散布機 ゼノア

    動力散布機

    ゼノア
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
    質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5
  • 動力散布機 ゼノア

    動力散布機

    ゼノア
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
    排気量(cm3)41.5質量(kg)10.2薬剤タンク容量(L)14対応1キロ剤対応
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)

    ゼノア
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
    質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式)

    ゼノア
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
    質量(kg)7.9排気量(mL)62
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
    ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
    質量(kg)4.5排気量(mL)43.1
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
    質量(kg)4.6排気量(mL)39.1
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
    ブレード長さ(mm)600質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード両刃電源タイプ充電式
  • バッテリー刈払機 ゼノア

    バッテリー刈払機

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。 10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。 エコモードで好きな回転数にセットできます。
    回転数(min-1[回/分])5500モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
  • 背負式エンジンブロワ(EBZ7500) ゼノア

    背負式エンジンブロワ(EBZ7500)

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    風量(m3/min)21.8最大風速(m/s)105.6質量(kg)9.6燃料タンク容量(L)2.1騒音レベル(dB(A))77排気量(cm3)65.6
  • ビーガン エンジン コンクリートブレーカー ゼノア

    ビーガン エンジン コンクリートブレーカー

    ゼノア
    699,800税込769,780
    1台
    6日以内出荷
    電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
    打撃数(min-1[回/分])1000排気量(cm3)41.5
  • 刈刃研磨機 ゼノア

    刈刃研磨機

    ゼノア
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    林業・伐採作業を支える手工具・補助具です。確かな作りで、現場の作業を効率化します。
    用途伐採・玉切り・運搬などの作業に補助的に使用します。
  • バッテリー式ブロワー ゼノア

    バッテリー式ブロワー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。
    用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。
  • オーガー ゼノア

    オーガー

    ゼノア
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    土壌の穴あけ作業に対応するオーガー(穴掘機)です。仮設物の支柱穴や施肥用の穴あけに活用できます。
    用途ビニールハウスや柵などの仮設物・植栽支柱の下穴、果樹・農作物の施肥用の穴あけなど、土壌の穴あけ作業に使用します。
  • プロ向けチェンソー ゼノア

    プロ向けチェンソー

    ゼノア
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • トップハンドルソー ゼノア

    トップハンドルソー

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • 根切機 ゼノア

    根切機

    ゼノア
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。
    用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
  • オールラウンドソー ゼノア

    オールラウンドソー

    ゼノア
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • チップソー ゼノア

    チップソー

    ゼノア
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • 一般向け刈払機 ゼノア

    一般向け刈払機

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。
    用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
  • 背負い式刈払機 ゼノア

    背負い式刈払機

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。
    用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
  • ナイロンコード ゼノア

    ナイロンコード

    ゼノア
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • プレート ゼノア

    プレート

    ゼノア
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:プレート適合機種HHTZ-A展開図部品No.62
  • NUT ゼノア

    NUT

    ゼノア
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:NUT適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.44
  • SCREW ゼノア

    SCREW

    ゼノア
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:SCREW適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.66
  • ワッシャー ゼノア

    ワッシャー

    ゼノア
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:ワッシャー適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.65
  • ゼノアエンジン刈払機 部品 ゼノア

    ゼノアエンジン刈払機 部品

    ゼノア
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    用途部品の交換に適合本体品番:BK3420FL、BK3420FL-EZタイプ燃料タンク・フレーム展開図部品No.13
  • カバーアセンブリ ゼノア

    カバーアセンブリ

    ゼノア
    1,449税込1,594
    1個
    3日以内出荷
  • ボディアセンブリ ゼノア

    ボディアセンブリ

    ゼノア
    1,379税込1,517
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノア

    エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00

    ゼノア
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
  • 六角レンチ ゼノア

    六角レンチ

    ゼノア
    319税込351
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途刈払機用適合機種BC3410/BC3510/BC4410/BKZ275/TKZ235/TKZ265/BCZ235/BCZ245/BCZ265/BCZ275/BK3420FL/BKZ315/TRZ235/TRZ265