絞り込み
ブランド
- ゼノア
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ゼノア
- 8ページ目
8ページ目: ゼノアのすべての商品

ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 クランクケース
ゼノア¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 アクセサリー
ゼノア¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Carburator
ゼノア¥629~税込¥692~1個4日以内出荷から15日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
ゼノア¥69~税込¥76~1個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー
ゼノア¥709~税込¥780~1個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレター
ゼノア¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア¥279税込¥3071個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル用途部品の交換に適合本体G2200T備考848C0033C3品名レバー部品名称ハンドル展開図部品No.5
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 イグニッションシステム
ゼノア¥79~税込¥87~1個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 イグニッションシステム用途部品の交換に仕様部品グループ:イグニッションシステム適合(本体品番)G2050T
背負い式エンジンブロワー EBZ7500
ゼノア¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。質量(kg)5.1排気量(mL)49.3
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゼノア¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)バー全長(mm)400質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2チェーン形式25AP
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゼノア¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ
ゼノア¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷プロのハードユーザーもきっと満足のゼノア最新型ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のゼノアらしいパフォーマンス&耐久性。25.4ccジュラルミンパイプ造園向け・山林向け刈払機。仕様パイプ:標準質量(kg)4.5サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル
急速充電器
ゼノア¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
トリマーアタッチメント(ポールソー)
ゼノア¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。適合本体PHT1500EZ
トリマーアタッチメント(高枝剪定用)
ゼノア¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。ブレード長さ(mm)300適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
トリマーアタッチメント(剪定用)
ゼノア¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。ブレード長さ(mm)615適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ角度可変90°
エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)
ゼノア¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。排気量(cm3)21.7スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式
ガイドバー10CV
ゼノア¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷適合25AP60E適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800Tタイプカービングバーバー(cm)25
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい部品名称カバー適合品番BBC250PW展開図部品No.7カテゴリーアクセサリー
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途部品の交換に品番適合本体:BC4410DW-EZタイプシリンダー、ショートブロック展開図部品No.1
GZ360EZ-16SP_H00
ゼノア¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
バッテリー式チェンソー(本体のみ)
ゼノア¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
ゼノア¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル用途部品の交換に部品名称パイプ ASSY、グループ:ハンドル適合品番本体:RC6200P展開図部品No.21
ハンマーナイフモア用Vベルト
ゼノア¥9,398税込¥10,3381本4日以内出荷ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト用途HSTポンプVベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.36
ハンマーナイフモア用Vベルト
ゼノア¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト用途クラッチ部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.37
ハンマーナイフモア用Vベルト
ゼノア¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト用途カッタ軸部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.19
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
BCZ265T-DC 刈払機
ゼノア¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな 25.4cm3 刈払機。ツーグリップハンドル仕様。乾燥質量(kg)4.3全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK[BPMR8Y]全高(cm)25.9ハンドル形状ツーグリップハンドル全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
BCZ235T-DC 刈払機
ゼノア¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。乾燥質量(kg)4全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)22.5
BCZ245GW-L-DC 刈払機
ゼノア¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機乾燥質量(kg)4.6全長(cm)202.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)40.3全幅(cm)56排気量(cm3)22.5