10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
69 税込76
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
用途部品の交換に 適合品番BC3510DW-EZ 関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
1個
49 税込54
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は54個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 部品名称チューブ 適合品番HBZ260 構成部品キャブレタおよびエアフィルター
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合本体GZ381
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合本体GZ360
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合本体GZ3700
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2700T
1個
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min)27 乾燥質量(kg)10.2 全長(cm)35.7 燃料タンク容量(L)2.3 音圧15 m:77 dB(A) 全高(cm)54 最大風速(m/s)92 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3)75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷