「エンジンブロワ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13 最大風速(m/s)70 仕様(電極ギャップ)0.65mm 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A))104 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 最大風速(m/s)105.6 質量(kg)9.6 燃料タンク容量(L)2.1 騒音レベル(dB(A))77 排気量(cm3)65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に 仕様スークプラグ:NGK BPMR7A 風量(m3/min)14 全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495 乾燥質量(kg)(本体)9.1 燃料タンク容量(L)2 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)90 排気量(cm3)62
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7 最大風速(m/s)57 質量(kg)6.2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)394×313×420 燃料タンク容量(L)1.1 排気量(cm3)29.5
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min)28 全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551 乾燥質量(kg)(本体)10.5 燃料タンク容量(L)2.3 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)98 排気量(cm3)75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min)28 全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551 乾燥質量(kg)(本体)10.4 燃料タンク容量(L)2.3 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)98 排気量(cm3)75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7 乾燥質量(kg)6 全長(cm)31.3 燃料タンク容量(L)1.1 全高(cm)42 最大風速(m/s)57 全幅(cm)39.4 排気量(cm3)29.5
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 乾燥質量(kg)9.6 全長(cm)35.5 燃料タンク容量(L)2.1 全高(cm)50 最大風速(m/s)105.6 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A) 排気量(cm3)65.6
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min)27 乾燥質量(kg)10.2 全長(cm)35.7 燃料タンク容量(L)2.3 音圧15 m:77 dB(A) 全高(cm)54 最大風速(m/s)92 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3)75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合品番HBZ260
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合品番HBZ260
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ7500
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 エンジン
用途部品の交換に 仕様部品グループ:エンジン 適合品番(本体)EBZ5100
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合品番(本体)EBZ7500
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ5100
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ8550
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 スターター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:スターター 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合品番HBZ260
1個
29 税込32
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:チューブ 部品名称チューブ 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合品番(本体)EBZ8550
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Carburator 適合品番(本体)EBZ7500
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Carburator
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Carburator 適合品番(本体)EBZ8550
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 備考575738201 部品名称コンビレンチ 適合品番(本体)HBZ260LV 展開図部品No.1
1個
769 税込846
4日以内出荷

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレター 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合品番(本体)EBZ7500
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール
用途部品の交換に 仕様部品グループ:スロットルコントロール 適合品番(本体)EBZ5100
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合品番(本体)EBZ8550
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner 適合品番(本体)EBZ7500
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 イグニッションシステム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:イグニッションシステム 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group 適合品番(本体)EBZ7500
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 キャブレターの詳細
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレターの詳細 適合品番(本体)EBZ5100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 クランクケース
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クランクケース 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Fan housing
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Fan housing 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Blower housing, air cleaner
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner 適合品番(本体)EBZ8550
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は54個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 部品名称チューブ 適合品番HBZ260 構成部品キャブレタおよびエアフィルター
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Muffler and cylinder 適合品番(本体)HBZ260LV
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group 適合品番(本体)EBZ8550
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)