3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状両手 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状ループ 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。 10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。 エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min-1[回/分])5500 モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V 刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ