カテゴリ

  • 農業機械(25)
絞り込み
ブランド
  • ゼノア
  • モノタロウ(48)
  • KHK(小原歯車工業)(850)
  • 青木精密工業(77)
  • 協育歯車(218)
  • KANA(片山チエン)(73)
  • オリエンタルモーター(252)
  • ロボテナ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 住友重機械工業(326)
  • NTB(13)
  • 栃木屋(1,000)
  • ミツビシ(4,127)
  • BIGM(丸山製作所)(2,468)
  • MAZDA(マツダ)(2,421)
  • 三菱ふそう(2,178)
  • トヨタ(1,999)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,908)
  • スズキ(1,855)
  • 日野自動車(1,846)
  • ホンダ(1,283)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギア」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノアBHT250PD60 バッテリーヘッジトリマゼノア
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
エンジン刈払機 BC222W 両手ハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222W 両手ハンドルゼノア
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けタイプシングルハーネスハンドル両手乾燥質量(kg)4全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)40全幅(cm)56排気量(cm3)21.7
エンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドルゼノア
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けハンドルツーグリップ乾燥質量(kg)3.6全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
エンジン刈払機 BC222L ループハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222L ループハンドルゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けタイプシングルハーネスハンドルループ刃の種別チップソー 9インチ乾燥質量(kg)3.7全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5振動(m/s2)7.2全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合本体GZ3750
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフトゼノア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケースゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフトゼノア(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に適合品番BC2225S/ST関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 ベベルギアおよびシャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 ベベルギアおよびシャフトゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 ベベルギアおよびシャフト
用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギアおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 シャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 シャフトゼノア
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番BC2020関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフトゼノア(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギアゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジングゼノア
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)G2000T
ビーガンオイル ゼノアビーガンオイルゼノア
6,398税込7,038
1本(1L)ほか
3日以内出荷
作業機潤滑・保護専用オイル。 ギヤ・ピストン・ゴム等の摩耗を保護。
パワーグリース ゼノアパワーグリースゼノア
859税込945
1本(100g)
3日以内出荷
ギアケースの潤滑用グリースです。
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら