22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様肩掛式 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別10"チップソー(255×40P) キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体GZ3700
1個
179 税込197
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)G2000T
1個
39 税込43
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6 サイズ(inch)チップソー:9 排気量(mL)21.7 ハンドル形状ループハンドル
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
69 税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)G2050T
1個
49 税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
69 税込76
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2800T
1個
99 税込109
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体GZ3750
1個
49 税込54
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体GZ381
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品クラッチおよびオイルポンプ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3401
1個
99 税込109
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2700T
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 適合本体G2200T 品名パイプ ASSY 部品名称クラッチおよびオイルポンプ 展開図部品No.4
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 適合品番GZ4350 構成部品クラッチおよびオイルポンプ
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体RC6200DP
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体GZ360
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 適合本体G2200T 品名ストップスイッチ 部品名称クラッチおよびオイルポンプ 展開図部品No.37
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷