ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合品番(本体)HBZ260LV
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は54個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
部品名称チューブ
適合品番HBZ260
構成部品キャブレタおよびエアフィルター
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ381
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ3700
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】Fuel supply
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply
用途部品の交換に
適合品番BC2020
関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に
適合品番BCZ300ST-EZ
関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
適合品番TKZ235
構成部品Carburetor and fuel supply group
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group
適合本体GZ3750
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)
風量(m3/min)22
乾燥質量(kg)本体:9.6
燃料タンク容量(L)2.1
スパークプラグCMR7H
最大風速(m/s)106
排気量(cm3)65.6
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner
適合品番(本体)EBZ7500
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合品番(本体)EBZ5100
エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2
寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm
風量(m3/min)27
乾燥質量(kg)10.2
全長(cm)35.7
燃料タンク容量(L)2.3
音圧15 m:77 dB(A)
全高(cm)54
最大風速(m/s)92
全幅(cm)54
音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A)
排気量(cm3)75.6
1セット
¥129,980
税込¥142,978
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
関連キーワード