お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)300
適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
ブレード長さ(mm)615
適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
角度可変90°
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
適合本体PHT1500EZ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
出力(kW)0.68
乾燥質量(kg)3.1
排気量(cm3)21.7
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
出力(kW)0.68
乾燥質量(kg)3.4
排気量(cm3)21.7
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4
排気量(mL)33.4
全長(cm)38
燃料タンク容量(L)0.27
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)
全高(cm)25
全幅(cm)23
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード