3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)7 最大吐出圧力(MPa)1.2 薬剤タンク容量(L)15 排気量(cm3)22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6 対応1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L)23 排気量(cm3)41.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

関連カテゴリ