ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
用途部品の交換に
仕様部品グループ:燃料タンク
適合本体GZ381
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ3500T
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 燃料タンク
用途部品の交換に
適合品番BC4410DW-EZ
関連部品【部品グループ】燃料タンク
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 燃料タンク
用途部品の交換に
仕様部品グループ:燃料タンク
適合本体GZ360
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply
用途部品の交換に
適合品番BC2020
関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)28
全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551
乾燥質量(kg)(本体)10.4
燃料タンク容量(L)2.3
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)98
排気量(cm3)75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)28
全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551
乾燥質量(kg)(本体)10.5
燃料タンク容量(L)2.3
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)98
排気量(cm3)75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合品番HBZ260
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)
ハンドル両手
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)55
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合品番(本体)HBZ260LV
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた)
乾燥質量(kg)2.85
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ7500
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13
最大風速(m/s)70
仕様(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350
燃料タンク容量(L)0.45
スパークプラグNGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))104
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5
全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)900×230×190
乾燥質量(kg)4.0
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍!
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190
乾燥質量(kg)4.5
ブレード長さ(mm)966
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード両刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品エンジン
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)
風量(m3/min)22
乾燥質量(kg)本体:9.6
燃料タンク容量(L)2.1
スパークプラグCMR7H
最大風速(m/s)106
排気量(cm3)65.6
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7
最大風速(m/s)57
質量(kg)6.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)394×313×420
燃料タンク容量(L)1.1
排気量(cm3)29.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に
仕様スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m3/min)14
全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)(本体)9.1
燃料タンク容量(L)2
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)90
排気量(cm3)62
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8
最大風速(m/s)105.6
質量(kg)9.6
燃料タンク容量(L)2.1
騒音レベル(dB(A))77
排気量(cm3)65.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ5100
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group
適合本体GZ3750
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ8550
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)38
燃料タンク容量(L)0.27
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
全高(cm)25
全幅(cm)23
バー(cm)30
オイルタンク容量(L)0.2
排気量(cm3)33.4
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 ハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ハンドル
適合(本体品番)G2050T
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
乾燥質量(kg)4.1
全長(cm)103.5
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.48
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)19
全幅(cm)23
排気量(cm3)21.7
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 Carburator, fuel supply
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)39
全幅(cm)54.5
排気量(cm3)22.5
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ