全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)2.5
幅(cm)200
高さ(cm)200
網目(mm)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
草刈り作業中の作業者への飛散物(草、小石など)をブロック
用途ナイロンカッター用オプションカバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状両手
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状ループ
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。
刃数(上下)20
質量(kg)1.9
刈込み高さ(mm)17
外径(mm)230
1個
¥31,480
税込¥34,628
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番828-0715
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
排気量(mL)25.4
刈込み幅(mm)255
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)0.66
チップソー径(Φmm)255
動力2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
用途ナイロンカッタ用オプション
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)270
幅(cm)75
高さ(cm)118
網目(mm)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
網目0.7mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード