お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
仕様ナイロンカッター
質量(kg)4.4
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
カッターオートカッタZ-K Pro
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
軽量で小型エンジンでも使用可能です。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)2
本体外径(Φmm)90
太さ(mm)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状両手
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状ループ
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード