軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番828-0715
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
排気量(mL)25.4
刈込み幅(mm)255
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)0.66
チップソー径(Φmm)255
動力2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた)
乾燥質量(kg)2.85
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)
ハンドル両手
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)55
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)7.4
全長(cm)267
燃料タンク容量(L)0.66
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)36
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
関連キーワード