学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ポストカードサイズまで収納可能なので、旅先で購入した絵葉書や写真(L判)、チケットの半券、押し花などをいれて自分だけの思い出のアルバムに。また、12枚収納なので、子供の写真を一ヶ月につき1枚を入れれば1年を通した成長アルバムにもなります。ロゴの箔押しがきらりと輝き、プチギフトにもおすすめです。
収納枚数(枚)KG判12
質量(g)96
タイプじゃばら式
収納サイズKGサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)178×125×8
台紙KG判1段ポケットクリーム色台紙
表紙仕様特殊紙箔押し
RoHS指令(10物質対応)対応
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
坪量(g/m2)255
印刷方式片面
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
お気に入りのポストカードや絵はがきなど、大切なコレクションも分類・整理できて、携帯にも便利。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA6
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)167×123
収納寸法(mm)用紙:152×110
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥379
税込¥417
5日以内出荷
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレームです。マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
収納サイズはがき/L判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:171×127×15
収納寸法(mm)148×100
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに溶け込む風合いのある木のマグネット
材質天然木(ブナ)、ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
家族の郵便物整理に便利。ショップからのセール案内ハガキ、割引ハガキを壁掛け掲示して買い物前に確認ができる。ステイホームで増加した懸賞ユーザーが懸賞ハガキを掲示して応募締め切り確認、応募シールの収納に便利に使える。
サイズハガキ
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約116×16×163、(展開時)約116×14×724
ポケット内寸法(mm)約W115×H152
収納枚数1ポケットにつきハガキ1-2枚
質量(g)約87
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
マットを使えばL判プリント、マットを外すとKG判プリントを飾れます。
収納サイズKG判(ポストカード)/4面タイプ
仕様スタンド付
材質スチロール樹脂
寸法(mm)マット窓:75×115
質量(g)310
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:250×250×40
収納寸法(mm)100×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード