8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシハガキホルダ2
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型 仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm 質量(g)540 収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用) 材質ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
569 税込626
当日出荷

クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
タイプ溶着式 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシDリングファイルA3E型
RoHS
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)370 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,098 税込1,208
欠品中

材質本体・仕切板/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚) その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット 厚さ(mm)2 寸法(mm)梱包:W335×D245×H225 質量(kg)梱包:8 本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2 本体質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)310×220 収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4 収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10) ポケット3ポケット・3仕切り
1冊
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)