2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
関連キーワード