約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。
サイズセミB5
枚数30
本体質量(g)480
紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)
貼り直しができるフリー台紙。表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き。台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用。贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。<ご使用上の注意>
用途大切なあの人へ、特別なプレゼント
仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11
本体質量(g)190
封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
色イエロー
材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270
内寸(幅W×高さH)(mm)190×220
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード