1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg)41 電源(V)100 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ330 消費電力(kW)0.6 本体寸法(mm)幅630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷