カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95
坪量(g/m2)76.7
タイプ中厚口/無地
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
コピー&プリンタ用紙(共用プリンタ用紙)PPC、レーザープリンタ(低速)、インクジェットプリンタ(カラー/モノクロ)に使える共用紙。一般的PPC用紙(64g/m2)より厚くてコシがあります。白無地。
色ホワイト
厚さ(mm)0.09
紙質普通紙
坪量(g/m2)81.4
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタPPCコピー、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、ワイヤードットプリンタ
一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
サイズA4
坪量(g/m2)81.4
種別中厚口
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)210×297
紙質色上質紙
印刷方式両面
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ
対応インク顔料・染料
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
用途人気のピーナッツ柄が登場しました。カラーが選べる3冊パック。環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用
材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36
エコマーク認定認定
本体質量(g)210
収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)
綴じ厚(mm)約15
材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)
入数1/40
エコマーク認定番号18 112 149
1組
¥559
税込¥615
5日以内出荷
タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。クリアホルダーに入れたまま収納することができます。カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様。3仕切り、4ポケットタイプ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)
厚さ(mm)1.4
サイズA4
本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235
本体質量(g)100
収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)
ポケット数3仕切り、4ポケット
ポケットポケットあり、仕切りあり
関連キーワード