「クリアファイル 穴」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型
タイプタテ型
材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り
質量(g)535
備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)315×265
金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
お気に入りのトレカをたっぷり収納できるA5サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6C4をご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型4面×片面収納・25枚入り(200枚用)、フリーポケット1枚入り
質量(g)285
備考【補充用替台紙】BCR-6C4をご使用ください
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)230×195
金具金属製縦てこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
お気に入りのトレカを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式ファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-BCR-6C1をご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【ポケット台紙】トレカ縦型1面×片面収納・15枚入(30枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm
その他ストラップホール付
質量(g)70
備考【補充用替台紙】MP-BCR-6C1をご使用ください。
背幅(mm)28
寸法(縦×横)(mm)115×110
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
関連キーワード