はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様本体質量:370g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)16
寸法(mm)梱包:W430×D265×H345
質量(kg)梱包:10.5
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾16
本体質量(g)370
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙120(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット12ポケット
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)9
寸法(mm)梱包:W360×D265×H345
質量(kg)梱包:8.7
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9
本体質量(g)215
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット6ポケット
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)9
寸法(mm)梱包:W360×D265×H345
質量(kg)梱包:8.7
色ダークグレー
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9
本体質量(g)215
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット6ポケット
1冊
¥509
税込¥560
5日以内出荷
【myfocus/マイフォーカス】ファイルをまとめて持ち運べ、デスクで立てて管理できるケース。
用途持ち運びに便利なハンドル付き、デスクに立てて使用もできるスタンドファイルケース。インナーバッグとして持ち運ぶときはフラットに閉じてコンパクトになります。クリアファイル以外のペンやスマホなども入れられる正面ポケット付き。
材質ポリエステル
質量(g)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×270
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
お気に入りのトレカを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式ファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-BCR-6C1をご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【ポケット台紙】トレカ縦型1面×片面収納・15枚入(30枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm
その他ストラップホール付
質量(g)70
備考【補充用替台紙】MP-BCR-6C1をご使用ください。
背幅(mm)28
寸法(縦×横)(mm)115×110
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り
質量(g)535
備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)315×265
金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
お気に入りのトレカをたっぷり収納できるA5サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6C4をご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型4面×片面収納・25枚入り(200枚用)、フリーポケット1枚入り
質量(g)285
備考【補充用替台紙】BCR-6C4をご使用ください
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)230×195
金具金属製縦てこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
関連キーワード