EVA素材を使用、キズ衝撃からSWITCH本体を守ります。内側の起毛素材がSWITCH本体をやさしく保護します。取り出しやすいダブルファスナーを採用。軽量で持運びに最適です。ゲームカード収納ポケット、ケーブルなどのアクセサリーを収納できるマルチポケット付き。
適合機種ニンテンドーSWITCH
特性衝撃吸収、カラビナ付、ダブルファスナー
材質PU、EVA、ポリエステル
質量(g)160
種類本体ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×37
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なEVA素材を使用し、キズ・衝撃からゲーム機本体を守ります。
内側の起毛素材がゲーム機本体をやさしく保護。
取り出しやすいダブルファスナーを採用。
ゲームカード収納ポケット(5枚収納可能)、マルチポケット付き。
ゲーム機本体の落下を防止する固定バンド付き。
材質PU、EVA、ポリエステル
質量(g)約140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×120×40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種ニンテンドーSWITCH
種類ソフト用ケース
材質ポリプロピレン
質量(g)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×13×75
収納枚数(枚)4
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ブルーライトカット光沢指紋防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
透明性が高く画面が鮮明です。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!
適合機種ニンテンドーSWITCH
種類本体ケース
材質シリコン
質量(g)85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105
本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)。 クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。 取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。
適合機種ニンテンドーswitch 2017
材質ポリエステル、合成ゴム
質量(g)65
種類本体ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とJoy-Conを個別にカバーします。柔らかくクッション性のあるシリコン製。キズ・汚れからSWITCHを守ります。Joy-Con裏面部にグリップ付きで握りやすさUP!。カバーをしたままカード交換、イヤホン・充電器などの周辺機器の使用が可能です。
材質シリコン
色ブルー×イエロー
質量(g)本体部分:約46、Joy-Con部分:18(×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部分:約174×17×104、Joy-Con部分:約34×32×105
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
光の反射と指紋を防ぐ!
高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。
防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。
手にやさしいラウンドエッジ加工。
万が一のための飛散防止。
気泡が入りにい気泡レス加工。
薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。
適度な硬さと弾力性のあるTPU製。
キズ・汚れから本体を守ります。
簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。
カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
質量(g)約37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
SWITCH本体をドックにセットした状態で全ての本体セットを収納できます。クッション素材入りで、外からの衝撃を吸収。本体上面と両側面にハンドル付きで、持ち運びやすい。正面ポケットに、小分けポケット付き。イヤホンやゲームカードの収納に便利です。内側の仕切りはマジックテープ式で取り外し可能。好みに合わせて位置を変えることができます。
適合機種ニンテンドーswitch 2017
特性衝撃吸収
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)305
種類本体ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×155×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
撥水生地を使用。クッション素材がガジェット類をやさしく保護。ハンドル付きで持ち運びや出し入れに便利。3種類のインナーポケットで整理しやすい。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利。開閉はスムーズなプラスチックファスナー使用。
特性撥水、衝撃吸収
適合機種ニンテンドーSWITCH
材質ポリエステル600D(PVCcoat)
質量(g)150
種類本体ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×120
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×35×110
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。
柔らかく、クッション性のあるシリコン製。
ホコリなどが付きにくい、サラサラな手触り。
裏面部にグリップ付きで、握りやすさアップ!
カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質シリコン
質量(g)約61
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×30×94
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性のあるTPE製カバー。
ハニカム構造で衝撃を吸収、ゲーム機本体を守ります。
簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。
カバーをしたままカードの交換、イヤホンなどの周辺機器の使用が可能。
材質TPE、PET
質量(g)約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×24×92
指紋を防ぎ、画面を守る!
高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。
防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。
手にやさしいラウンドエッジ加工。
万が一のための飛散防止。
気泡が入りにい気泡レス加工。
薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。
USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
適合機種ニンテンドーSWITCH
種類充電器
材質ABS樹脂、PVC、スチール
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。高い拭き取り効果を発揮します。力を入れずにやさしく拭いても汚れを落とします。液晶モニター、ディスプレイ以外にも、デジカメ、携帯電話、電子辞書、プリンター液晶部のクリーニングや、ドライタイプなので水気を嫌う機器のクリーニングにも最適です。
材質アクリル系超極細繊維不織布
適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、電話機・FAX器、レンズ・ガラス部、プリンター、パソコン画面、スキャナ・コピー機
素材アクリル系超極細繊維不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。優れた拭き取り性と吸収性を発揮し強力に汚れを落とします。拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりです。
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質アクリル系超極細繊維不織布
適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、パソコン画面
RoHS指令(10物質対応)対応
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53
規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35
対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A Max
インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1
USBポート数2
DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!
質量(g)17
規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0
出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)
対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5
インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC
質量(g)約190(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB
対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ
インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)(ヘッドホン)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
関連キーワード