耳障りなモーター音をカットした超静音仕様。クロスカットタイプ。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
色ブラック
本体質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
電源コード(m)約1.2
定格時間(分)約5(休止時間:約60)
運転音(dB)約50(無負荷時)
ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1
定格消費電力(W)(50/60Hz)85
細断寸法(mm)約4×25
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約2.7
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)218
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。
細断形状クロスカット
最大投入幅A3
リバース機能あり
ダストボックス容量(L)約51
本体質量(kg)48
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)255/240
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構
前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット
最大投入幅A3
リバース機能あり
ダストボックス容量(L)約41
本体質量(kg)52
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)280/265
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
色ブラック
本体質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)約2(休止時間:約40)
運転音(dB)約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67
細断寸法(mm)幅:8
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1
待機電力(W)0
最大投入幅220mm
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード