パーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4