1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約67(レシーバー、電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状USB(A) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能800/1200/1600dpi切替式 使用電池単3電池1本 電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

関連カテゴリ