1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極小細断を実現した高性能ハイセキュリティシュレッダ。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約76 質量(kg)93 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー、自動運転停止機能 消費電力(W)(50/60Hz)630/630 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、オートブレス(チップならし)、待機電力OW、チップボックスレール機構、ソフトクローズ、エコインジケーター、サークルプレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×850 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約3/3(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約1×5 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約10/10(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約10/10(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷