「テーブル」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
600(3)
800(3)
900(1)
1000(3)
1200(3)
1400(1)
1600(1)
1800(1)
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
材質天板/MDF ポリウレタン塗装、フレーム/スチール 粉体塗装
高さ(mm)700
棚なし
材質(天板)MDF PVC貼り
折り畳み可否不可
こんなお得な商品も!
フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
天板高さ・角度可変式のコンパクトテーブル。
キャスター付きで移動もラクラク。
幅(mm)600
高さ(mm)610~810
奥行(mm)420~440
材質天板/MDF PVC貼り、脚部/スチール 粉体塗装
本体質量(kg)5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420~440×610~810
グリーン購入法適合
材質木製 メラミン化粧板
RoHS指令(10物質対応)対応
大型レーザープリンタにも対応。
高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)21.2
キャスターあり
本体質量(kg)21.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
大型レーザープリンタにも対応。
スッキリ設置できるロータイプ。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)11.3
キャスターあり
本体質量(kg)11.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
シンプル構造のフレーム脚タイプ。
大型プリンタにも対応します。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)15
キャスターあり
本体質量(kg)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)12.9
キャスターあり
本体質量(kg)12.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550~750
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ミーティングやPCワークに使えるシンプルデザイン
材質天板/MDF、PVC貼り、フレーム/スチール、粉体塗装
備考お客様組立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×900
材質(天板)低圧メラミン化粧板、(脚部)スチール/粉体焼付塗装
質量(kg)65.0
松吉医科器械コード24-3641-00
1個
¥174,840
税込¥192,324
6日以内出荷
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装
引出しなし
天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
高さ(mm)700
材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。
用途在宅ワーク、サイドテーブルに最適です
幅(mm)600
高さ(mm)710
奥行(mm)500
耐荷重(kg)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×710
総耐荷重(kg)20
最大積載量(kg/台)20
スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル
材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1220・1320
奥行(mm)480
間口(mm)600
キャスターあり
色(天板)ナチュラル木目
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6
本体質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
高さ可変プリンタテーブル。
スライド式キーボードテーブル付。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1195・1295
タイプハイタイプ
奥行(mm)500
間口(mm)750
キャスターあり
本体質量(kg)18.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1195・1295
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)
消費電力(W)2
電源USB式 DC5V 400mA
ケーブル長(m)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)
アーム長さ(mm)約280
光源白色LED×20個
色温度(K)5000相当
明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)
コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命(時間)約30000
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445
入力Type-C DC5V 1A
連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60
光源白色LED×16個
色温度(K)約5000相当
照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)
電池リチウムイオン電池:1200mAh
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)(最大値)約100
LED寿命(時間)約30000
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
狭いスペースで効率よく電子カルテワゴンを整列できるステーションタイプ。
天板の上部に電源コンセントを標準で設置。
材質(天板)低圧メラミン化粧板、(脚部)スチール/粉体焼付塗装
作業スペースを確保できるテーブルタイプ。天板の上部に電源コンセントを標準で設置。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×900
材質天板/低圧メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)54.6
松吉医科器械コード24-3641-02
1個
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。
シンプル構造の上下開き扉。
17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。
扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター
材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装
高さ(mm)1250
奥行(mm)700
間口(mm)730
キャスターあり
本体質量(kg)43.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
マジック式扉(PSS-101/左右開き扉タイプ)左右開きタイプのセキュリティPCラックです。
安全に開閉できる左右開きタイプ。
15インチモニタ+省スペースパソコンまたは17インチモニタ+横型パソコンに。
開閉作業が安全で、開いた扉は本体内部に収納できます。
シリンダー錠付。
付属品キャスター、アジャスター
材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装
高さ(mm)1250
奥行(mm)700
間口(mm)730
キャスターあり
本体質量(kg)51.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
首振りロックができる静音大型タイプのキャスターを使用しています。RKW-303のトレーは、取り外して洗浄することができ、高さ調節(10cmごとに5段階)も可能です。コードをすっきり収納できるコードダクト付きです(RKW-303のみ)。
材質天板・スライドテーブル/高圧メラミン化粧板、フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、グリップ・バンパー/エラストマー、ステンレストレー/ステンレス(SUS304)、プラスチックトレー/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)28
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)500×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×935
キャスター径(Φmm)100(ストッパー付き)
アズワン品番0-9081-14
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
リビングのテーブルに道具を広げられて、使わないときは本棚や棚の上などに置いてもリビングになじむデザイン。
材質紙、ネジウム磁石、スチール、PU
質量(g)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時:取っ手含む)210×165×270、(展開時)422×105×270
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙
質量(g)約370
耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117
耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙
質量(g)約370
耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117
耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ