2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構 前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約41 本体質量(kg)52 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)280/265 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

関連カテゴリ