5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。 各種メディアに対応 紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。 ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。 トルク可変モーターを搭載 トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。 リサイクルに配慮した分別収納 細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12 質量(kg)85 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)680/680 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1 細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア 投入口幅(mm)320/A3、125/CD 最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイセキュリティなデスクサイドタイプ。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット ダストボックス容量(L)48 質量(kg)62 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)430/430 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×10 投入口幅(mm)320/A3 最大細断枚数約22(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約51 本体質量(kg)48 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)255/240 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構 前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約41 本体質量(kg)52 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)280/265 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷