20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
1個
358 税込394
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばらばらと散らばりやすい小物をはじめ、いつも使うアイテムを一つの箱にまとめて収納。中のトレイは、取り出して卓上で使用したり、引き出しの小分けにも使用できます。中身の一覧性が高く、扱いやすいシンプル形状です。Vカット加工により、エッジのある洗練した紙製整理箱です。本製品は、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
材質 質量(g)約763 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×264×65 均等耐荷重(kg)積み重ね:約9(合計)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ばらばらと散らばりやすい小物をはじめ、いつも使うアイテムを一つの箱にまとめて収納。中のトレイは、取り出して卓上で使用したり、引き出しの小分けにも使用できます。中身の一覧性が高く、扱いやすいシンプル形状です。Vカット加工により、エッジのある洗練した紙製整理箱です。本製品は、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
材質 質量(g)約763 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×264×65 均等耐荷重(kg)積み重ね:約9(合計)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!! クリア 繰り返し・詰め替え対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ決裁箱
RoHS
鍵付。
仕様シリンダーロック付 材質スチール 合成樹脂焼付塗装 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×364×121 RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)W246×D335×H59
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途刃に触れることのない安心のカセット構造 仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

密度の高いイラストでしばらく眺めていたくなる可愛らしさ。毎月カレンダーをめくるのが楽しみになります。
用途イラストレーターみずじさんの。イラストの中に隠れた物語を感じ取れるカレンダー 仕様ヘッダー付OPP袋入り 本体質量(g)92 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×322×3 製本短冊式製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
969 税込1,066
5日以内出荷

1月 ツバキ 。2月 水仙。3月 チューリップ 。4月 さくら。5月 マーガレット。6月 紫陽花。7月 ラベンダー。8月 アサガオ。9月 コスモス。10月 薔薇。11月 パンジー。12月 センリョウ
用途イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト 本体質量(g)78 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×322×4 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
839 税込923
5日以内出荷

カードが見やすいクリア表紙。収納ポケットサイズ68×97mm。持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
材質リフィル:ポリプロピレン(IPP 0.08mm) クリア 材質(表紙)ポリプロピレン 厚さ1.0mm 収納寸法(mm)タテ97×ヨコ68
1冊
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm 仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用) 材質ポリプロピレン 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
599 税込659
当日出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ フロアタイプ
エコ商品、RoHS
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。 最大67枚をいい勝細断 トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。 各種メディアの細断も可能 CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)810/810 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

巡回向きの軽量、スリムサイズ。 17インチPC対応天板、天板下収納スペース前方にはA4ファイル、PC用補助バッテリーの収納に、後方はACアダプタや余剰コードが収納できます。 天板とトレーが同時昇降し、ハンドルは操作しやすいセパレートハンドル。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードが見やすいクリア表紙。収納ポケットサイズ68×97mm。持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
クリア サイズA5 材質(本体)ポリプロピレン(IPP 0.08mm) 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×4×210 収納寸法(mm)タテ97×ヨコ68
1冊
179 税込197
5日以内出荷

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造 仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造 仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m)約1.5 定格時間(分)約2(休止時間:約40) 運転音(dB)約75(無負荷時) ダストボックス容量(L)約10 定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67 細断寸法(mm)幅:8 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1 待機電力(W)0 最大投入幅220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
製本短冊式製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷