ペーパー&メディアシュレッダ デスクサイドタイプナカバヤシ翌々日出荷
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。
各種メディアに対応
紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。
ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。
トルク可変モーターを搭載
トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。
リサイクルに配慮した分別収納
細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディアダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12質量(kg)85安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)680/680電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア投入口幅(mm)320/A3、125/CD最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4リバース機能あり最大投入幅A3