左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
台紙に直接書き込める。作って楽しい、見て楽しいバインダータイプのアルバム
用途ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
仕様バインダー式製本・10穴樹脂製バインダー綴具・タイトルカード・ネガ袋付・替背見出し付・スリップケース入
本体寸法(mm)本体寸法(mm)
本体質量(g)740(スリップケース込)
材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)
台紙セミサイズ・ライトフリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ288×ヨコ243mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-SYR-10またはアL-SYR2-10をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)
関連キーワード