家屋の壁面に取り付けて使用できます。
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス
材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS
寸法(mm)投入口/340×40
質量(kg)3.9Kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シリンダー錠
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約2.7
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)218
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状ストレートカット
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約1.3
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152
細断寸法(mm)約3.5mm幅
投入口幅(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物紙・はがき
材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28
投入口幅(mm)113
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物カード
最大投入幅A6
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード