パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
サイズS
質量(g)65
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学式
初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)
対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/800/1000dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47
使用電池単3乾電池1本
電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学式(不可視光源)
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。
適合光学式、レーザー式などすべてのマウス
材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質EVA
質量(g)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作。
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
裏面パターン入りラバーのグリップ力でデスクにピッタリ貼り付き、ズレなく快適な操作ができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×180×3
質量(g)48
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
自然にやさしいリサイクル天然ゴムを使用したマウスパッドです。光学式、レーザー式、BlueLED式、どのタイプのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
色アニマル
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質天然ゴム
質量(g)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×2×190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド。光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途・撥水素材で軽量!
仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル
色ホワイト
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
より軽く、機能的な超薄型タイプです。接地面との段差が少なく快適に使用できます。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質PP
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×0.4×180
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
色ブラック
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質ポリエステル(マイクロファイバー)
質量(g)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
撥水加工のマウスパッドだから作業中飲み物をこぼしてもサッと拭くだけ!
光学式、レーザー式マウスに対応!
良好な読み取り性能を実現します。
裏面はパターン入りラバー仕様!
デスク上でずれなく快適な操作ができます。
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
質量(g)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×180×2
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作!光学式、レーザー式、多くのマウスに対応!滑り止めパターン入りラバー
用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様パッケージ寸法:W230×D3.5×H220mm
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
質量(g)2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×180×3
あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。
適合すべてのセンサーマウス
材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”
仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40
付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)
質量(g)約60(電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
使用電池単4アルカリ電池2本
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式Blue LED光学式
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)
質量(g)約70 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.1 Class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能800/1200/1600dpi切替式
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品取扱説明書
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)
使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。
仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約75 (電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式(BlueLED光源)
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約96(電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth3.0 class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約67 (電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式(BlueLED光源)
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。
仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約65 (電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式(BlueLED光源)
関連キーワード