4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本文を切り取り線でカットできます。携帯に便利な超ミニサイズ。
材質本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙 質量(g)25 寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×4 行数12 RoHS指令(10物質対応)対応 製本無線綴じ
1冊
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVC ケーブル長(m)約1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシヘッドセット/SL
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC 質量(g)78(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.2 寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど 周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHz マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5% マイクロフォン部インピーダンス(Ω)Low プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170 最大入力(mW)ヘッドホン部:100
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC ブラック 質量(g)143 ケーブル長(m)約1.8 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェース3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷