パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイトナカバヤシ5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)紙/約4×35投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり