4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。 付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚) 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力160W(50/60Hz) 本体質量(kg)1.14 本体寸法W438×D105×H71mm ウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合) 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ) 保証期間6ヶ月 ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz) 温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz) 最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ) 対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷