「レシートファイル」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
背幅(mm)35
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管!
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)
寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48
質量(g)本体:730
収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納)
入数入数:5/20
雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
関連キーワード