6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。 中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。 大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。 背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。
ポケット数24 仕様ユーティリティポケット、背見出しポケット タイプS型 材質(表紙)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式 中紙黒色中性紙
1冊
759 税込835
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナカバヤシPHOTOぶくろ
RoHS
材質は素朴な風合いのあるクラフト紙、裏面には一言添えられるメモ欄付きです。旅行やイベントの写真を入れたり、ちょっとした小物を入れてプチギフトのラッピングなどにもご使用いただけます。
材質クラフト紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。 付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚) 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力160W(50/60Hz) 本体質量(kg)1.14 本体寸法W438×D105×H71mm ウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合) 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ) 保証期間6ヶ月 ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz) 温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz) 最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ) 対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。 付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚) 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力100W(50/60Hz) 本体質量(kg)0.77 本体寸法W345×D95×H66mm ウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合) 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ) 保証期間6ヶ月 ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz) 温度設定約116℃(50/60Hz) 最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ) 対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷