1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷