表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。背見出しはタイトルが書きやすいように白地スペースを確保。表紙は飽きのこないベーシックなカラーを採用しました
サイズA4・S型
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約140枚(64g/m2程度)
仕様ページリフター2枚、ユーティリティポケット付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:2穴O型リング・黒
質量(g)180
内径(Φmm)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×240×25
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約100枚(64g/m2程度)
仕様ユーティリティポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様溶着式製本
質量(g)350
収納枚数252枚
背幅(mm)26
寸法(縦×横)(mm)308×250
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
ポケットカードサイズ・横入れ9面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン
用紙寸法(mm)【収納】94×68
お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り
質量(g)535
備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)315×265
金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】97×68
関連キーワード