1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ。 雷サージを吸収する雷ガード機能。 雷による被害を軽減します(最大6000V)。 1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動します。 シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。 ホコリやイタズラを防止します。 安全性、信頼性の高い二重被覆コード。 プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。 それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。LEDランプ付。 狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。
ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ