カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
材質本体/スチール、引出し/スチロール樹脂
サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×313×34
RoHS指令(10物質対応)対応
浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段
サイズA3
仕様カラー分類インデックスカード
材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂
質量(kg)4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはデスク周りの整理に便利なサイドインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。
サイズ(mm)A4/タテ309×ヨコ242×背幅15
厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2
マチ(mm)15
内容外ホルダー1冊、サイドインデックスホルダー3枚
材質カラーPP、透明PP
収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
質量(g)130
インデックスあり
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズA3
坪量(g/m2)76.7
種別中厚口
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)297×420
タイプ無地
紙質普通紙
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク染料・顔料
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード