「画用紙 八つ切 額」の検索結果
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)650
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:332×442×18
サイズ(mm)最大収納:305×416、マット窓:243×350
RoHS指令(10物質対応)対応
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)1080
収納サイズ画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:442×592×18
サイズ(mm)最大収納:416×566、マット窓:350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルウッドの画用紙用フレーム 吊り金具付。お手軽ホームギャラリーを作ろう!!
仕様吊りヒモ1本・吊り金具2本・吊りフック1本付
材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙
質量(g)175
RoHS指令(10物質対応)対応
作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付
台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)