マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
マウスパッドが一体になったマルチケースです。場所にとらわれず、どんな場所でも快適に作業することができます。散らばりがちな文具やガジェット類をスッキリまとめることができます。スマートフォンやタブレットを立てられるスタンドタブ付き。男女問わず選べる4色展開です。
用途3つの機能をスマートに!
材質ポリエステル/PU/磁石/鉄
本体質量(g)127
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×85
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP
開閉マグネット
使わない時はすっきりとした四角い箱。パカっと開いてスタンドに早変わり。ケーブルなどが収納できるインナーケース付き。インナーケースは取り出して使用可能。
材質紙・ネオジム磁石・スチール
本体質量(g)約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×50×130
対応10.9inchまでのタブレット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナーケース】約W87×D37×H60(110)※()内は収納可能寸法
使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
用途スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
材質ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄
本体質量(g)約75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×200
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード